LEDVANCE - LDVQTP52X49 QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 - QTP52X49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Adatto per potenza lampada - 49...49 W
Dimming DALI - no
Tensione nominale - 220...240 V
Adatto per numero di lampade - 2...2
Confezione
20 PZ
EAN
4008321123831
Codice prodotto
LDVQTP52X49
Cod. produttore
QTP52X49
Produttore
LDV
Tipologia:
Elettronico
Adatto per potenza lampada:
49...49 W
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
2...2
Dimming 1-10 V:
no
Lunghezza:
360 mm
Dimming DSI:
no
Esecuzione multiwatt:
no
Per tipo di lampada HI:
no
Larghezza:
30 mm
Per tipo di lampada TC-DEL:
no
Per tipo di lampada TC-L:
sì
Altezza:
21 mm
Per tipo di lampada TC-D:
no
Dimming con push-button:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per potenza lampada (2 lampada):
35...49 W
Per tipo di lampada T16:
sì
Per tipo di lampada HS:
no
Per tipo di lampada T26:
no
Per tipo di lampada TC-TEL:
no
Dimming 0-10 V:
no
Per tipo di lampada TC-T:
no
Per tipo di lampada TC-F:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Per tipo di lampada HM:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Per tipo di lampada T16-R:
no
Per tipo di lampada TC-DD:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Per tipo di lampada TC-S:
no
Con alette bloccacavo:
no
Dimming RF:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Per tipo di lampada T-R:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Per tipo di lampada T-U:
no
Per tipo di lampada TC-SEL:
no
Dimming Zigbee:
no
Per tipo di lampada TC-QEL:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Per tipo di lampada LS:
no
Per tipo di lampada T7:
no
Per tipo di lampada T38:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


