LEDVANCE - LDVQTIDALI2X36 QTIDALI 2X36/220-240 DIM UNV1 OSRAM - QTIDALI2X36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Esecuzione multiwatt - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4050300870885
Codice prodotto
LDVQTIDALI2X36
Cod. produttore
QTIDALI2X36
Produttore
LDV
Tipologia:
Elettronico
Esecuzione multiwatt:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Per tipo di lampada HI:
no
Per tipo di lampada HM:
no
Per tipo di lampada HS:
no
Per tipo di lampada LS:
no
Per tipo di lampada T7:
no
Per tipo di lampada T16:
no
Per tipo di lampada T16-R:
no
Per tipo di lampada T26:
sì
Per tipo di lampada T38:
sì
Per tipo di lampada T-R:
sì
Per tipo di lampada T-U:
no
Per tipo di lampada TC-D:
no
Per tipo di lampada TC-DD:
no
Per tipo di lampada TC-DEL:
no
Per tipo di lampada TC-F:
sì
Per tipo di lampada TC-L:
sì
Per tipo di lampada TC-QEL:
no
Per tipo di lampada TC-S:
no
Per tipo di lampada TC-SEL:
no
Per tipo di lampada TC-T:
no
Per tipo di lampada TC-TEL:
no
Adatto per potenza lampada (2 lampada):
36...36 W
Adatto per numero di lampade:
2...2
Adatto per potenza lampada:
69...69 W
Tensione nominale:
220...240 V
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Con alette bloccacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
423 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no