LEDVANCE - LDVQTIDALI1X1424 QTIDALI 1X14/24/220-240 DIM UNV1 OSRAM - QTIDALI1X1424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Adatto per potenza lampada - 14...24 W
Dimming DALI - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Adatto per numero di lampade - 1...1
Confezione
1 PZ
EAN
4050300870380
Codice prodotto
LDVQTIDALI1X1424
Cod. produttore
QTIDALI1X1424
Produttore
LDV
Tipologia:
Elettronico
Adatto per potenza lampada:
14...24 W
Dimming DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1...1
Dimming 1-10 V:
no
Lunghezza:
360 mm
Dimming DSI:
no
Esecuzione multiwatt:
sì
Per tipo di lampada HI:
no
Larghezza:
30 mm
Per tipo di lampada TC-DEL:
no
Per tipo di lampada TC-L:
sì
Altezza:
21 mm
Per tipo di lampada TC-D:
no
Adatto per potenza lampada (1 lampada):
14...24 W
Dimming con push-button:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Per tipo di lampada T16:
sì
Per tipo di lampada HS:
no
Per tipo di lampada T26:
no
Per tipo di lampada TC-TEL:
no
Dimming 0-10 V:
no
Per tipo di lampada TC-T:
no
Per tipo di lampada TC-F:
sì
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Per tipo di lampada HM:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Per tipo di lampada T16-R:
sì
Per tipo di lampada TC-DD:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Per tipo di lampada TC-S:
no
Dimming RF:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Per tipo di lampada T-R:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Per tipo di lampada T-U:
no
Per tipo di lampada TC-SEL:
no
Dimming Zigbee:
no
Per tipo di lampada TC-QEL:
no
Per tipo di lampada LS:
no
Per tipo di lampada T7:
no
Per tipo di lampada T38:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I