pagina iniziale

LEDVANCE - LDVQTFIT581X1839 QUICKTRONIC® FIT 5/8 - QTFIT581X1839

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Adatto per potenza lampada - 18...39 W

  • Dimming DALI - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto per numero di lampade - 1...1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008321873927

Codice prodotto

LDVQTFIT581X1839

Cod. produttore

QTFIT581X1839

Produttore

LDV

Tipologia:

Elettronico

Adatto per potenza lampada:

18...39 W

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1...1

Dimming 1-10 V:

no

Lunghezza:

280 mm

Dimming DSI:

no

Esecuzione multiwatt:

sì

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

30 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

21 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

18...39 W

Dimming con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Per tipo di lampada T16:

sì

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

sì

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Dimming 0-10 V:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Con alette bloccacavo:

no

Dimming RF:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Per tipo di lampada T-R:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile (ECG). Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento.Indice di efficienza energetica EEI: A2. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Vantaggi prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree applicative: Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Strisce luminose. Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC). Adatto per apparecchi di illuminazionecon classe di protezione I. Ammodernamento di impianti esistenti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE