pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFSCOMP88840W FLOOR STANDING COMPACT - FSCOMP88840W

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Senza

  • Potenza totale - 88 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 1971 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854540851

Codice prodotto

LDVFSCOMP88840W

Cod. produttore

FSCOMP88840W

Produttore

LDV

Portalampada:

Senza

Potenza totale:

88 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1971 mm

Con lampada inclusa:

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Colore del corpo:

Bianco

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Con sensore di presenza:

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Larghezza:

310 mm

Dimming DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming DSI:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con interruttore:

Con dimmer:

Con sensore di movimento:

Con fotocellula:

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

707 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

144 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Apparecchio da terra dalla forma minimale con sensore integrato. Caratteristiche del prodotto: Elevato flusso luminoso fino a 12.600 lm complessivi (9.000 lm indiretti e 3.600 lm diretti). Elevata efficienza luminosa: fino a 144 lm/W. Diffusore prismatico (diretto) e trasparente (indiretto) per una riduzione complessiva dell'abbagliamento UGR <19. Disponibile in bianco (come RAL9003), grigio (come RAL9006) e nero (come RAL9005). Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C). luminaire in alluminio verniciato a polvere. Temperatura di colore 4.000 K con SDCM <3 e CRI 80. Presa IEC integrata per una connessione flessibile. Disponibili versioni con spina UE o spina svizzera (CH). Vantaggi del prodotto: La luce diretta e indiretta possono essere controllate separatamente. Controllo in base alla luce diurna e al movimento grazie al sensore integrato. La regolazione manuale dell'intensità luminosa e il livello di illuminazione desiderato possono essere impostati tramite il PANEL INTEGRATED touch.. Posizionamentoflessibile sull'apparecchio grazie alla lunghezza del cavo di 2.500 mm. Aree di applicazione: Per l'uso su scrivanie singole o doppie. Uffici singoli. Ufficio open space. Studio/ufficio. Apparecchiatura / Accessori: Accessori per il montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE