LEDVANCE - LDVFSCMFTHEAD840B FLOOR STANDING COMFORT HEAD - FSCMFTHEAD840B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Senza
Potenza totale - 114 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Altezza/profondità - 48 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4099854606595
Codice prodotto
LDVFSCMFTHEAD840B
Cod. produttore
FSCMFTHEAD840B
Produttore
LDV
Portalampada:
Senza
Potenza totale:
114 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
48 mm
Con lampada inclusa:
sì
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Colore del corpo:
Nero
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Con sensore di presenza:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Larghezza:
370 mm
Dimming DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming DSI:
no
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
sì
Con fotocellula:
sì
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
660 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
175 lm/W
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


