pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFLMAXSUPPLY900 FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY - FLMAXSUPPLY900

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Adatto per potenza lampada - 900...900 W

  • Dimming DALI - no

  • Tensione nominale - 200...277 V

  • Adatto per numero di lampade - 1...1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075580732

Codice prodotto

LDVFLMAXSUPPLY900

Cod. produttore

FLMAXSUPPLY900

Produttore

LDV

Tipologia:

Elettronico

Adatto per potenza lampada:

900...900 W

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

200...277 V

Adatto per numero di lampade:

1...1

Dimming 1-10 V:

no

Lunghezza:

270 mm

Dimming DSI:

no

Esecuzione multiwatt:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

447 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

166 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Dimming con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Dimming 0-10 V:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Con alette bloccacavo:

no

Dimming RF:

no

Alloggiamento:

Incapsulato

Per tipo di lampada T-R:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Alimentatori Floodlight Max. Caratteristiche prodotto: Alimentatore per proiettori Floodlight Max. Installazione congiunta o separata con la testa dell'apparecchio Floodlight Max. Pressacavi PG M20 e M25 per alimentazione cavo di rete. Cablaggio modulo LED tramite connettore a sgancio rapido preinstallato. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE e L-N). Vantaggi prodotto: Altamente robusto e durevole. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi. Logistica ottimizzata, la testata dell'apparecchio e l'alimentatore arrivano in confezioni singole. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Apparecchiatura / Accessori: Cavi di prolunga e kit di montaggio per installazione a palo dell'alimentatore in predisposizione.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE