LEDVANCE - LDVFLMAXSUPPLY1200 FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY - FLMAXSUPPLY1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per potenza lampada - 1200...1200 W
Dimming DALI - no
Tensione nominale - 200...277 V
Adatto per numero di lampade - 1...1
Dimming 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4058075580749
Codice prodotto
LDVFLMAXSUPPLY1200
Cod. produttore
FLMAXSUPPLY1200
Produttore
LDV
Adatto per potenza lampada:
1200...1200 W
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
200...277 V
Adatto per numero di lampade:
1...1
Dimming 1-10 V:
no
Lunghezza:
270 mm
Dimming DSI:
no
Per tipo di lampada HI:
no
Larghezza:
447 mm
Per tipo di lampada TC-DEL:
no
Per tipo di lampada TC-L:
no
Altezza:
166 mm
Per tipo di lampada TC-D:
no
Dimming con push-button:
no
Per tipo di lampada T16:
no
Per tipo di lampada HS:
no
Per tipo di lampada T26:
no
Per tipo di lampada TC-TEL:
no
Dimming 0-10 V:
no
Per tipo di lampada TC-T:
no
Per tipo di lampada TC-F:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Per tipo di lampada HM:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Per tipo di lampada T16-R:
no
Per tipo di lampada TC-DD:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Per tipo di lampada TC-S:
no
Con alette bloccacavo:
no
Dimming RF:
no
Per tipo di lampada T-R:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Per tipo di lampada T-U:
no
Per tipo di lampada TC-SEL:
no
Dimming Zigbee:
no
Per tipo di lampada TC-QEL:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Per tipo di lampada LS:
no
Per tipo di lampada T7:
no
Per tipo di lampada T38:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


