pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFLHMSUPPLY300DA FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY - FLHMSUPPLY300DA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVFLHMSUPPLY300DA FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimming DALI - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Dimming 1-10 V - no

  • Lunghezza - 317 mm

  • Dimming DSI - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854196607

Codice prodotto

LDVFLHMSUPPLY300DA

Cod. produttore

FLHMSUPPLY300DA

Produttore

LDV

Dimming DALI:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 1-10 V:

no

Lunghezza:

317 mm

Dimming DSI:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

201 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

61 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Dimming con push-button:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Dimming 0-10 V:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Con alette bloccacavo:

no

Dimming RF:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Alimentatori Floodlight High Mast. Caratteristiche del prodotto: Alimentatore per apparecchi Floodlight High Mast. Installazione congiunta o separata con alimentatore Floodlight High Mast. Pressacavi M16 PG per l'alimentazione del cavo di rete. Vantaggi del prodotto: Altamente robusto e durevole. Logistica del prodotto ottimizzata, teste luminaire e alimentatori da ordinare separatamente in confezione singola. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Adatto per applicazioni su montanti alti. Illuminazione di ampi spazi. Cantieri. Industria.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE