LEDVANCE - LDVAREAECOSPD150865 ECO AREA HIGH POWER - AREAECOSPD150865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 150 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 135 lm/W
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
4058075557970
Codice prodotto
LDVAREAECOSPD150865
Cod. produttore
AREAECOSPD150865
Produttore
LDV
Potenza totale:
150 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
135 lm/W
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
150
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
100...240 V
Corrente nominale:
750...750 mA
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
4
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
8
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
20250...20250 lm
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
274 mm
Altezza/profondità:
91 mm
Lunghezza:
653 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento:
Altro
Comando via Bluetooth:
no
Con fotocellula:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE