pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8900 AVV.INDUSTR. MINI PLUS SENZA PIATTELLO - 8900

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8900 AVV.INDUSTR. MINI PLUS SENZA PIATTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

  • Lunghezza del cavo - 0 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412890002

Codice prodotto

PRG8900

Cod. produttore

8900

Produttore

PRG

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Lunghezza del cavo:

0 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Con telaio portante:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

sì

Protezione:

Senza

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Multicolore

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

AVVOLGICAVI Avvolgicavo tipo Mini Plus Avvolgicavo con piattello cieco senza cavo