pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8340 AVV.ROLLY C/TRASF. 2X1 MT.15 SENZA SP/PR - 8340

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8340 AVV.ROLLY C/TRASF. 2X1 MT.15 SENZA SP/PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - H05VV-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412834006

Codice prodotto

PRG8340

Cod. produttore

8340

Produttore

PRG

Sezione del filo:

1 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

H05VV-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

2

Lunghezza del cavo:

15 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Con arresto:

sì

Protezione:

Interruttore differenziale / magnetotermico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo di collegamento alla rete:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Multicolore

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

AVVOLGIROLLY - LUCE Avvolgirolly completo di trasformatore da 24V~ - cavo plastigomma H05VV-F 2x1 mm2 m 15 con capo libero