pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8320 AVV.ROLLY 3G1.5 MT.25 S/SP/P AUTORIENTR. - 8320

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8320 AVV.ROLLY 3G1.5 MT.25 S/SP/P AUTORIENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - H05VV-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412832002

Codice prodotto

PRG8320

Cod. produttore

8320

Produttore

PRG

Sezione del filo:

1.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

H05VV-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

25 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Con arresto:

sì

Protezione:

Interruttore differenziale / magnetotermico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Multicolore

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

AVVOLGIROLLY AUTORIENTANTI Avvolgirolly - Sezione 3G1,5mm2 - Lunghezza m 25 - Cavo plastigomma H05VV-F - capi liberi