pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5988 OROLOGIO AVORIO D.33 CM LE PROLUNGHE - 5988

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Manuale

  • Tipologia - Meccanico

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Adatto per montaggio a parete - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412598809

Codice prodotto

PRG5988

Cod. produttore

5988

Produttore

PRG

Tipo di impostazione del tempo:

Manuale

Tipologia:

Meccanico

Alimentazione elettrica:

Batteria

Adatto per montaggio a parete:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di visualizzazione:

Analogico, numeri arabi

Indipendente:

sì

Visualizzazione dell'ora:

Su un lato

Diametro:

330 mm

Con visualizzazione della data:

no

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Con indicatore di temperatura:

no

Con indicazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

no

Forma della scatola:

Tondo

Con braccio di fissaggio:

no

Incasso:

no

Visualizzazione:

Ore, minuti

Trasparente:

no

Teleprogrammabile:

no

Profondità:

19 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con illuminazione:

no

Con indicatore a LED:

no

OROLOGI Orologio da parete in porcellana color avorio.