LAPP ITALIA SRL - LPP83254186 CHARACTER STRIP MR 10-20 8 - 83254186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 6 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4044773208405
Codice prodotto
LPP83254186
Cod. produttore
83254186
Produttore
LPP
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
6 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
9.5 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
1 mm
Marcatura per cavi e componenti Per l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NM Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie) Incluso I set contengono 200 marcatori di ogni carattere


