LAPP ITALIA SRL - LPP61819600 MARKING RINGS PA 1 T - 61819600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 4.2 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4044773419726
Codice prodotto
LPP61819600
Cod. produttore
61819600
Produttore
LPP
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
4.2 mm
Altezza:
5.5 mm
Anelli di marcatura; Anelli di marcatura; Stampa: T; Diametro cavo: 2.5mm - 5mm; per sezione (min./max.): 1.5mm? - 4mm?; giallo; Soft PVC;


