pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61813088 STEEL CABLE TIE LSC 4.6-200.0 - 61813088

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61813088 STEEL CABLE TIE LSC 4.6-200.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776202660

Codice prodotto

LPP61813088

Cod. produttore

61813088

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

45.3 N

Temperatura d'esercizio:

-80...500 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta modello STAHLKABELBINDER LSC 4 6-200 0 LAPP ITALIA