pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61812950 STEEL CABLE TIE LS 4.6-200.0 - 61812950

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61812950 STEEL CABLE TIE LS 4.6-200.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773380224

Codice prodotto

LPP61812950

Cod. produttore

61812950

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.26 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura d'esercizio:

-80...539 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta modello STAHLKABELBINDER LS 4.6 - 200B 100 PCS LAPP ITALIA