pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61812947 STEEL CABLE TIE LS 4.6-100.0 - 61812947

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61812947 STEEL CABLE TIE LS 4.6-100.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776202769

Codice prodotto

LPP61812947

Cod. produttore

61812947

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

45.3 N

Temperatura d'esercizio:

-80...500 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta modello STAHLKABELBINDER LS 4 6-100 0 LAPP ITALIA