pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61810470 CABLE TIES TY 125-18X-M BK - 61810470

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61810470 CABLE TIES TY 125-18X-M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.4 mm

  • Lunghezza nastro - 136 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773386295

Codice prodotto

LPP61810470

Cod. produttore

61810470

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

2.4 mm

Lunghezza nastro:

136 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta modello KABELBINDER TY-FAST 125-18X BK LAPP ITALIA