LAPP ITALIA SRL - LPP61802042 ASSORTMENT BOX DIN III - 61802042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bussole d'estremità isolati - sì
Raccordi per cavi isolati - no
Bussole d'estremità non isolati - no
Raccordi per cavi non isolati - no
Capicorda a pressione per conduttori Cu - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773207255
Codice prodotto
LPP61802042
Cod. produttore
61802042
Produttore
LPP
Bussole d'estremità isolati:
sì
Raccordi per cavi isolati:
no
Bussole d'estremità non isolati:
no
Raccordi per cavi non isolati:
no
Capicorda a pressione per conduttori Cu:
no
Capicorda tubolari per conduttori Cu:
no
Con fascette/strisce:
no
Premistoppa:
no
Con utensile:
no


