pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802041 ASSORTMENT BOX DIN II - 61802041

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61802041 ASSORTMENT BOX DIN II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bussole d'estremità isolati - sì

  • Raccordi per cavi isolati - no

  • Bussole d'estremità non isolati - no

  • Con fascette/strisce - no

  • Con utensile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773207262

Codice prodotto

LPP61802041

Cod. produttore

61802041

Produttore

LPP

Bussole d'estremità isolati:

sì

Raccordi per cavi isolati:

no

Bussole d'estremità non isolati:

no

Con fascette/strisce:

no

Con utensile:

no

Raccordi per cavi non isolati:

no

Capicorda a pressione per conduttori Cu:

no

Capicorda tubolari per conduttori Cu:

no

Premistoppa:

no

Scatole con manicotti terminali DIN assortiti Puntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.