pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61801700 END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK - 61801700

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61801700 END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 6 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato - sì

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773208856

Codice prodotto

LPP61801700

Cod. produttore

61801700

Produttore

LPP

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

6 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Terminale a bussola modello ADERENDHULSEN AHI K 1 5 6 BK LAPP ITALIA