LAPP ITALIA SRL - LPP61794970 BLADE RECEPTACLES L-RB 63 V - 61794970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Tipologia - Bussola
Colore dell'isolamento - Blu
Isolamento - Parzialmente isolato
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4044773194425
Codice prodotto
LPP61794970
Cod. produttore
61794970
Produttore
LPP
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Tipologia:
Bussola
Colore dell'isolamento:
Blu
Isolamento:
Parzialmente isolato
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3×0,8 mm
Con presa:
no
Con linguetta:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolamento:
Policarbonato


