pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61794952 BLADE RECEPTACLES L-RA 28 V - 61794952

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61794952 BLADE RECEPTACLES L-RA 28 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Bussola

  • Con linguetta - no

  • Dimensioni del connettore - Piatto 2,8×0,8 mm

  • Isolamento - Totalmente isolato

  • Colore dell'isolamento - Rosso

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773194548

Codice prodotto

LPP61794952

Cod. produttore

61794952

Produttore

LPP

Tipologia:

Bussola

Con linguetta:

no

Dimensioni del connettore:

Piatto 2,8×0,8 mm

Isolamento:

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale dell'isolamento:

Policarbonato

Materiale:

Ottone

Connettore da pannello; Connettore da pannello; adatti per inserti: PEW 12.060; Connettore piatto: Capicorda faston completamente isolati (tipo V); per sezione (min./max.): 0.5mm? - 1.5mm?; rosso; Ottone stagnato