pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61746506 END SLEEVES AHK 10/12 RD - 61746506

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61746506 END SLEEVES AHK 10/12 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773378450

Codice prodotto

LPP61746506

Cod. produttore

61746506

Produttore

LPP

Sezione nominale:

10 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Puntalini; Puntalini; adatti per inserti: PEW 12.091; per sezione: 10mm?; Lunghezza totale: 24mm; rosso; Rame elettrolitico