pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61746505 END SLEEVES AHK 6/12 YE - 61746505

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61746505 END SLEEVES AHK 6/12 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773378481

Codice prodotto

LPP61746505

Cod. produttore

61746505

Produttore

LPP

Sezione nominale:

6 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Puntalini; Puntalini; adatti per inserti: PEW 12.090; per sezione: 6mm?; Lunghezza totale: 23mm; giallo; Rame elettrolitico