LAPP ITALIA SRL - LPP61746503 END SLEEVES AHK 2.5/12 BU - 61746503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 12 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4044773378726
Codice prodotto
LPP61746503
Cod. produttore
61746503
Produttore
LPP
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
12 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
sì
Con bandierina di marcatura:
no


