pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61723470 CABLE TIES TY-RAP TYH 23 M 92X2.4 TR - 61723470

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61723470 CABLE TIES TY-RAP TYH 23 M 92X2.4 TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.4 mm

  • Lunghezza nastro - 92 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773204193

Codice prodotto

LPP61723470

Cod. produttore

61723470

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

2.4 mm

Lunghezza nastro:

92 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TYH 23 M 92X2 4 TR LAPP ITALIA