pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61723351 CABLE TIES TY-RAP TY523MR-NDT 92X2.3 BU - 61723351

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.4 mm

  • Lunghezza nastro - 92 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Blu

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776109143

Codice prodotto

LPP61723351

Cod. produttore

61723351

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

2.4 mm

Lunghezza nastro:

92 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Blu

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

100 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TY523M-NDT 92X2 BU LAPP ITALIA