pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61723040 CABLE TIES TY-RAP TY 26 MX 284X3.6 BK - 61723040

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61723040 CABLE TIES TY-RAP TY 26 MX 284X3.6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 281 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773205367

Codice prodotto

LPP61723040

Cod. produttore

61723040

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

281 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TY 26 MX 281X3 6 BK LAPP ITALIA