pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61721030 INSULATING TAPE IB 1015 BK - 61721030

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61721030 INSULATING TAPE IB 1015 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773209846

Codice prodotto

LPP61721030

Cod. produttore

61721030

Produttore

LPP

Colore:

Nero

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro adesivo modello ISOLIERBAND IB 1015 BK LAPP ITALIA