pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61716430 CABLE TIES TY-RAP TY 244 M 368X3.6 NA - 61716430

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 368 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773212266

Codice prodotto

LPP61716430

Cod. produttore

61716430

Produttore

LPP

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

368 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TY 244 M 368X3 6 NA LAPP ITALIA