pagina iniziale

KRUPS - KEUKB3031 Standmixer 300W 0.6L 2St. 400ml Zerklein - KB3031

copiacopia
KRUPS - KEUKB3031 Standmixer 300W 0.6L 2St. 400ml Zerklein

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer fisso

  • Capacità - 0 l

  • Materiale dell'asta del mixer - Metallo

  • Colore di base - Bianco

  • Recipiente - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942215851

Codice prodotto

KEUKB3031

Cod. produttore

KB3031

Produttore

KEU

Tipologia:

Mixer fisso

Capacità:

0 l

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Bianco

Recipiente:

Vetro

Ampliabile:

no

Versione set:

sì