pagina iniziale

KRUPS - KEUKA3121 Kuchenmaschine 1000W 7St.+Puls 4L EdstSc - KA3121

copiacopia
KRUPS - KEUKA3121 Kuchenmaschine 1000W 7St.+Puls 4L EdstSc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza allacciata - 1000 W

  • Regolazione continua della potenza - no

  • Colore di base - Bianco

  • Sistema di taglio - sì

  • Materiale della ciotola del miscelatore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942225539

Codice prodotto

KEUKA3121

Cod. produttore

KA3121

Produttore

KEU

Potenza allacciata:

1000 W

Regolazione continua della potenza:

no

Colore di base:

Bianco

Sistema di taglio:

sì

Materiale della ciotola del miscelatore:

Acciaio inox

Sistema mixer:

no

Sistema sbattitore:

sì