pagina iniziale

KRUPS - KEUHZ95JD Stabmixer 1200W Metallf 800ml Mixb Schne - HZ95JD

copiacopia
KRUPS - KEUHZ95JD Stabmixer 1200W Metallf 800ml Mixb Schne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer a immersione

  • Potenza allacciata - 1200 W

  • Capacità - 0.8 l

  • Materiale dell'asta del mixer - Metallo

  • Colore di base - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016667242070

Codice prodotto

KEUHZ95JD

Cod. produttore

HZ95JD

Produttore

KEU

Tipologia:

Mixer a immersione

Potenza allacciata:

1200 W

Capacità:

0.8 l

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Altro

Versione set:

sì