pagina iniziale

KRUPS - KEUHZ64B1 Stabmixer 800W 20St. Metallf. 0.8L Mixbe - HZ64B1

copiacopia
KRUPS - KEUHZ64B1 Stabmixer 800W 20St. Metallf. 0.8L Mixbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer a immersione

  • Potenza allacciata - 800 W

  • Capacità - 0.8 l

  • Materiale dell'asta del mixer - Metallo

  • Colore di base - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661158568

Codice prodotto

KEUHZ64B1

Cod. produttore

HZ64B1

Produttore

KEU

Tipologia:

Mixer a immersione

Potenza allacciata:

800 W

Capacità:

0.8 l

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Altro

Recipiente:

Plastica

Regolazione continua della potenza:

sì

Versione set:

sì

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

400 mm