pagina iniziale

KRUPS - KEUGN9031 Handmixer 500W Edst-Schnellmixstab 1L-RA - GN9031

copiacopia
KRUPS - KEUGN9031 Handmixer 500W Edst-Schnellmixstab 1L-RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer manuale

  • Capacità - 1 l

  • Colore di base - Bianco

  • Recipiente - Plastica

  • Ampliabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045388112379

Codice prodotto

KEUGN9031

Cod. produttore

GN9031

Produttore

KEU

Tipologia:

Mixer manuale

Capacità:

1 l

Colore di base:

Bianco

Recipiente:

Plastica

Ampliabile:

sì

Versione set:

sì