pagina iniziale

KRUPS - KEUGN5021 Handmixer 500W 5Stufen Turbo ws-sw-edst - GN5021

copiacopia
KRUPS - KEUGN5021 Handmixer 500W 5Stufen Turbo ws-sw-edst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer manuale

  • Potenza allacciata - 500 W

  • Recipiente - Senza

  • Materiale dell'asta del mixer - Metallo

  • Colore di base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386373475

Codice prodotto

KEUGN5021

Cod. produttore

GN5021

Produttore

KEU

Tipologia:

Mixer manuale

Potenza allacciata:

500 W

Recipiente:

Senza

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Bianco

Versione set:

no

Ampliabile:

no