pagina iniziale

KRUPS - KEUF60814 Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turb - F60814

copiacopia
KRUPS - KEUF60814 Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer manuale

  • Potenza allacciata - 500 W

  • Materiale dell'asta del mixer - Metallo

  • Colore di base - Bianco

  • Recipiente - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386376285

Codice prodotto

KEUF60814

Cod. produttore

F60814

Produttore

KEU

Tipologia:

Mixer manuale

Potenza allacciata:

500 W

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Bianco

Recipiente:

Senza

Ampliabile:

no

Versione set:

no