pagina iniziale

KRUPS - KEUCF6000 Schwebehaube Ionic 600W 2Stufen Coolt. w - CF6000

copiacopia
KRUPS - KEUCF6000 Schwebehaube Ionic 600W 2Stufen Coolt. w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Casco asciugacapelli

  • Potenza allacciata - 600 W

  • Colore di base - Bianco

  • Numero di stadi di potenza - 2

  • Stadio di raffreddamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3121040024874

Codice prodotto

KEUCF6000

Cod. produttore

CF6000

Produttore

KEU

Tipologia:

Casco asciugacapelli

Potenza allacciata:

600 W

Colore di base:

Bianco

Numero di stadi di potenza:

2

Stadio di raffreddamento:

sì

Regolazione continua della potenza:

no

Commutazione della tensione:

Automatico

Numero di spazzole applicabili:

0

Sensore:

no

Diffusore:

no