pagina iniziale

KRUPS - KEUBW2448 Wasserkocher 2200W 1.6L kabellos sw - BW2448

copiacopia
KRUPS - KEUBW2448 Wasserkocher 2200W 1.6L kabellos sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 1.6 l

  • Senza cavo - sì

  • Potenza allacciata - 2200 W

  • Serpentina riscaldante - Coperto

  • Indicatore del livello dell'acqua - Esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386362783

Codice prodotto

KEUBW2448

Cod. produttore

BW2448

Produttore

KEU

Capacità:

1.6 l

Senza cavo:

sì

Potenza allacciata:

2200 W

Serpentina riscaldante:

Coperto

Indicatore del livello dell'acqua:

Esterno

Base a 360°:

sì

Con filtro:

no

Colore di base:

Nero

Filtro dell'acqua:

no

Con regolatore di temperatura:

no

Con indicatore di temperatura:

no