pagina iniziale

KENWOOD - KEN0WJKP25002 Reisewasserkocher,650W,0.5L,120/220V,kab - 0WJKP25002

copiacopia
KENWOOD - KEN0WJKP25002 Reisewasserkocher,650W,0.5L,120/220V,kab

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 0.5 l

  • Materiale del recipiente - Plastica

  • Senza cavo - no

  • Serpentina riscaldante - Coperto

  • Funzione di arresto cottura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423154855

Codice prodotto

KEN0WJKP25002

Cod. produttore

0WJKP25002

Produttore

KEN

Capacità:

0.5 l

Materiale del recipiente:

Plastica

Senza cavo:

no

Serpentina riscaldante:

Coperto

Funzione di arresto cottura:

sì

Indicatore del livello dell'acqua:

Esterno

Base a 360°:

sì

Con filtro:

sì

Colore di base:

Bianco

Filtro dell'acqua:

no

Con regolatore di temperatura:

no

Con indicatore di temperatura:

no