pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22310079 Standmixer 650W 2L Kunststoffbeh. 3St.+I - 0W22310079

copiacopia
Kenwood - KEN0W22310079 Standmixer 650W 2L Kunststoffbeh. 3St.+I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 650 W

  • Capacità - 2 l

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423204048

Codice prodotto

KEN0W22310079

Cod. produttore

0W22310079

Produttore

KEN

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

650 W

Capacità:

2 l

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no

Versione del set:

Larghezza:

210 mm

Altezza:

337 mm

Profondità:

288 mm