pagina iniziale

KENWOOD - KEN0W22210007 Handmixer Chefette Combi 450W 5St. 3.4L - 0W22210007

copiacopia
KENWOOD - KEN0W22210007 Handmixer Chefette Combi 450W 5St. 3.4L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer manuale

  • Potenza allacciata - 450 W

  • Capacità - 3.4 l

  • Materiale dell'asta del mixer - Metallo

  • Colore di base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423202822

Codice prodotto

KEN0W22210007

Cod. produttore

0W22210007

Produttore

KEN

Tipologia:

Mixer manuale

Potenza allacciata:

450 W

Capacità:

3.4 l

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Bianco

Recipiente:

Plastica

Regolazione continua della potenza:

no

Ampliabile:

no

Versione set:

sì

Larghezza:

335 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

265 mm