pagina iniziale

KENWOOD - KEN0W22111068 Stabmixer 850W 1St.+Turbost. Metallf. 0. - 0W22111068

copiacopia
KENWOOD - KEN0W22111068 Stabmixer 850W 1St.+Turbost. Metallf. 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer a immersione

  • Potenza allacciata - 850 W

  • Capacità - 0.5 l

  • Materiale dell'asta del mixer - Metallo

  • Colore di base - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423002224

Codice prodotto

KEN0W22111068

Cod. produttore

0W22111068

Produttore

KEN

Tipologia:

Mixer a immersione

Potenza allacciata:

850 W

Capacità:

0.5 l

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Altro

Recipiente:

Plastica

Regolazione continua della potenza:

no

Versione set:

sì

Larghezza:

120 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

320 mm