pagina iniziale

KENWOOD - KEN0W22011035 KA1/4chenmaschine multiprocomp.,800W,2St - 0W22011035

copiacopia
KENWOOD - KEN0W22011035 KA1/4chenmaschine multiprocomp.,800W,2St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza allacciata - 800 W

  • Capacità farina - 1.2 kg

  • Colore di base - Acciaio inox

  • Sistema di taglio - sì

  • Materiale della ciotola del miscelatore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423195940

Codice prodotto

KEN0W22011035

Cod. produttore

0W22011035

Produttore

KEN

Potenza allacciata:

800 W

Capacità farina:

1.2 kg

Colore di base:

Acciaio inox

Sistema di taglio:

sì

Materiale della ciotola del miscelatore:

Plastica

Sistema mixer:

sì

Sistema sbattitore:

sì

Ampliabile:

no