pagina iniziale

KENWOOD - KEN0W22010092 Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush - 0W22010092

copiacopia
KENWOOD - KEN0W22010092 Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Funzione ice crash - sì

  • Capacità - 500 ml

  • Potenza allacciata - 500 W

  • Colore di base - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423003542

Codice prodotto

KEN0W22010092

Cod. produttore

0W22010092

Produttore

KEN

Materiale:

Plastica

Funzione ice crash:

sì

Capacità:

500 ml

Potenza allacciata:

500 W

Colore di base:

Altro

Larghezza:

138.5 mm

Altezza:

264 mm

Profondità:

138.5 mm