pagina iniziale

KARCHER SPA - KER4.580-097.0 RUBINETTO A SFERA - 4.580-097.0

copiacopia
KARCHER SPA - KER4.580-097.0 RUBINETTO A SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004715144

Codice prodotto

KER4.580-097.0

Cod. produttore

4.580-097.0

Produttore

KER

Adattatore a bassa pressione TL costituito da una valvola a sfera per il montaggio senza attrezzi su aste telescopiche. Particolarmente adatto per l'uso con spazzole rotanti ad alta pressione. Per il collegamento con idropulitrici con Easy! Filettatura di bloccaggio, è necessario un adattatore: Adattatore 2 (incluso). Indicazioni Temperatura di ingresso (°C) max. 40 Filettatura di collegamento M22x1,5 (entrambi i lati) Peso con imballo (kg) 0,9