KARCHER SPA - KER1.679-602.0 K5BLACKT5*IT - 1.679-602.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005287466
Codice prodotto
KER1.679-602.0
Cod. produttore
1.679-602.0
Produttore
KER
K 5 Black T 5 è ideale per la pulizia di auto, vialetti e ampie superfici. Lavasuperfici T 5 incluso. L'idropulitrice K 5 Black T 5 è ideale per pulire veicoli e aree esterne di medie dimensioni. La dotazione include una pistola e un tubo ad alta pressione di 8 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS), un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Un filtro dell'acqua premontato protegge la pompa da piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata di tutte le superfici, anche quelle più delicate. Il lavasuperfici T 5 incluso consente una pulizia più rapida su grandi superfici per risultati perfetti. Le lance, il tubo flessibile e la pistola ad alta pressione possono essere collocati sugli appositi alloggiamenti appositi sulla macchina. Sistema Quick Connect Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica. Dati tecnici Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Pressione (bar) 20 - max. 145 Portata (l/h) max. 500 Resa per area (m²/h) 40 Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40 Potenza allacciata (W) 2100 Cavo di alimentazione (m) 5 Colore Giallo Peso senza accessori (kg) 6,2 Peso con imballo (kg) 10,9 Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 302 x 346 x 849


